Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Cosy HD 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8403086
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     42400
EAN/GTIN:
     4211125424008
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Kuscheldecke
Wolldecke
Die Wärmezudecke mit Flauschfaser-Oberfläche sorgt für kuschelige Stunden auf dem Sofa oder im Schlafzimmer.
Beurer Cosy HD 75 - Wärmezudecken - Taupe
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Taupe
Produkttyp
Wärmezudecken
Material
Fleece
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 3 Stunden durchgehender Verwendung, Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Automatische Abschaltung
Nach 180 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
6
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
180 cm
Tiefe
130 cm
Gewicht
1.895 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.