Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBen Interactive Offiziell lizenziert für PS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8407755
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     PS4OFHEADSETV3GR
EAN/GTIN:
     3499550381443
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
BigBen Interactive - Offiziell lizenziert für PS4 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - grün - für Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grün
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.