Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean AQUATIC 205 (H205D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8407844
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     H-205D
EAN/GTIN:
     4711317994062
Suchbegriffe:
Duschradio
Radio
sangean radio
duschradio
Sangean-AQUATIC 205 (H205D) - Tragbares DAB-Radio - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Tragbares DAB-Radio
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Complexity Subband Coding (SBC)
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth
Audio-Formate
AAC, SBC
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe
Kennzeichnung
JIS7
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 600 mA
Batterie
Batterie
2 x D Typ
Betriebszeit (bis zu)
32 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
700 g
Audiosystem
Funktionen
DAB-Radio, Radio
Erweiterbare Firmware, Bluetooth Audio Streaming, RDS-Kodierer, geeignet für Wandmontage, automatische Abstimmung, Bluetooth 3.0-Kompatibilität, wasserfest, Advanced Audio Coding (AAC)
Eingebaute Uhr
Digitaluhr
Wasserfest
Ja
Medieninhaltsquelle
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 0.45 Watt - 8 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 76 mm (3")
Radio
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
4 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor
Verkabelte FM
Zusätzliche Besonderheiten
Voreingestellte Knöpfe
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Unterstützte RDS-Funktionen
CT
Radio-Tuner
Digital - DAB/DAB+/FM
Anzahl der Programmspeicherplätze
8 Programmspeicherplätze
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Funktionen
Künstlername, Datum, Zeit
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.