Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Aria Air Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8411178
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB203WT
EAN/GTIN:
     0811138038106
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Eine benutzerfreundliche intelligente Waage, die nicht nur das Gewicht anzeigt, sondern auch weitere Werte mit der Fitbit-App synchronisiert, damit du deine Trends verfolgen kannst.
Fitbit Aria Air Smart - Personenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.57 cm
Gewicht
1.79 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Waagen
Messfunktionen
Body-Mass-Index (BMI)
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.