Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA HB 675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8411221
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60231
EAN/GTIN:
     4015588602313
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
heizdecke
MEDISANA HB 675 - Heizdecke
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizdecke
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, automatische Abschaltung nach 3 Stunden durchgehender Verwendung
Automatische Abschaltung
Nach 180 Minuten
Wärmeabgabe
120 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
4
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
200 cm
Tiefe
150 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
120 W
Kabellänge
2.3 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.