Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA HP 622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8411222
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61156
EAN/GTIN:
     4015588611568
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
MEDISANA HP 622 - Heizkissen für Nacken und Schulter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Funktionen
Heizung
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
6
Wärmepadtyp
Nacken / Schulter
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS, Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 cm
Tiefe
52 cm
Gewicht
0.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
2 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.