Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer 55 HK Easyfix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8411775
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     21413
EAN/GTIN:
     4211125214135
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Das Heizkissen kann durch die leichte Fixierung für Bauch, Rücken und Gelenke verwendet werden, zusammengerollt ist es auch als Nackenheizkissen nutzbar. Ein echter Allrounder.
Beurer 55 HK Easyfix - Heizkissen für Bauch, Rücken und Nacken
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 90 Minuten durchgehender Verwendung, Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Bauch/Rücken/Nacken
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
30 cm
Gewicht
410 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.