Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-1600A016NB Herst.-Nr.: 1600A016NB EAN/GTIN: 3165140953559 |
| |
|
| | |
| Bosch L-BOXX 102 Professional - Tasche für Werkzeuge/Zubehör/Verbrauchsmaterialien - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 44.2 cm | | Tiefe | 35.7 cm | | Höhe | 11.7 cm | | Gewicht | 2.6 kg | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Tragetasche | Typ | Tasche | | Tragegurt | Tragegriff vorn | | Empfohlene Verwendung | Für Werkzeuge/Zubehör/Verbrauchsmaterialien | | Anzahl der Fächer | 12 Fächer | | Maximale Belastbarkeit | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 52,70* | € 65,71* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,71* | € 65,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 53,60* | € 66,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 52,63* | € 66,99* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 56,29* | € 69,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,70* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|