Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 532 Wired Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8411923
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-HS-W-532-USBC
EAN/GTIN:
     0889728266062
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die Cisco Headset 530-Serie liefert einen lebendigen Klang und eine starke Geräuschisolierung und ist damit die ideale Wahl für die Telekommunikation in lauten, offenen Arbeitsbereichen. Durch die Inline-Schnellkupplung mit schnellen Zyklen kann der Benutzer das Headset bei Schichtwechsel oder in den Pausen einfach ein- und ausstecken. Es bietet flexible Optionen für den Anschluss von Geräten, einschließlich Unterstützung für USB- oder RJ-9-Verbindungen.
Cisco 532 Wired Dual - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Adapter
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
90 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (RJ-9)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 150 - 6800 Hz
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.