Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges K470 Transportbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8411927
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Zarges K470 - Transportbehälter - widerstandsfähig - eloxiertes Aluminium, Aluguss - unlackiert
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
78.5 cm
Tiefe
58.5 cm
Höhe
41 cm
Gewicht
9.98 kg
Farbe
Unlackiert
Material
Eloxiertes Aluminium, Aluguss
Widerstandsfähig
Ja
Tragetasche
Typ
Transportbehälter
Innenmaße
71.9 cm x 52.1 cm x 38.1 cm
Kennzeichnung
IP54, IP65
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 292,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.