Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart LED S-Box SNOW-RAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-SNOWRAF Thin Client Tizen 4.0 1,1 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWRAF Thin Client Tizen 4.0 1,1 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWRAF Thin Client Tizen 4.0 1,1 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWRAF Thin Client Tizen 4.0 1,1 kg Schwarz
Samsung SBB-SNOWRAF Thin Client Tizen 4.0 1,1 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8411956
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SNOWRAF/EN
EAN/GTIN:
     8806090351471
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Samsung Smart LED S-Box SNOW-RAF - Digital Signage-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.36 cm
Tiefe
15.38 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.1 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
MagicInfo-Unterstützung
Schnittstellen
Seriell, HDMI, Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC Class A, Safety 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ Infrarot ¦ LAN ¦ Digitaler Audioausgang (optisch) ¦ Serieller Eingang ¦ 2 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,15*
€ 739,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,09*
€ 733,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,22*
€ 716,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,99*
€ 689,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.