Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E290A Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S30852-H2921-B101 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset S30852-H2921-B101 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8412228
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2921-B101
EAN/GTIN:
     4250366856049
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Gigaset E290A - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Zeit-/Tagesstempel, Intercom, Übertrag Telefonbuch, Babyfon
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Klingelzeichen
21
Max. unterstützte Hörer
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
25
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.2 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
147 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
122 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
20 Min.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.