Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra HD4000 Enterprise Head-Mounted Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8413642
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     HD4000-PC-GA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AR-Brille
Augmented Reality Brille
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Das Head-Mounted-Display verbessert die Effizienz und Genauigkeit, indem wichtige kontextbezogene Informationen in Echtzeit in das Sichtfeld der Mitarbeiter eingeblendet werden. Mitarbeiter haben jetzt immer die Hände frei und können den Blick auf ihre Aufgabe richten - anstatt mit Anwendungen auf einem mobilen Computer interagieren zu müssen, um die gleichen Informationen zu erhalten. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Aufträge Lagerarbeiter jeden Tag mit 100%iger Genauigkeit kommissionieren könnten. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Geräte Techniker jeden Tag reparieren könnten. Stellen Sie sich vor, wie viel schneller und genauer Montagearbeiter Produkte herstellen könnten, sodass mehr produziert wird, ohne dass die Fertigungsanlagen vergrößert oder mehr Mitarbeiter eingestellt werden müssen. Ihre Vorstellungen können Wirklichkeit werden - mit den freihändigen, gesteuerten Arbeitsabläufen, die das HD4000 ermöglicht. Das HD4000 bietet alles, was Sie von Mobilgeräte-Zubehör der Enterprise-Klasse erwarten. Robustes, langlebiges Design, das Stürzen, Stößen und Flüssigkeitskontakten im täglichen Dauerbetrieb standhält. Komfort. Gestochen scharfe, gut ablesbare Anzeige. Benutzerfreundlich - einfach an das mobile Hostgerät anschließen und einschalten. Einfache Bereitstellung - es werden keine zusätzlichen Akkus benötigt und das Staging entfällt. Und dank Software Development Kit (SDK) und einsatzbereiten APIs (Programmierschnittstellen) ist die Integration des HD4000 in bestehende und neue Anwendungen ein Kinderspiel.
Zebra HD4000 Enterprise Head-Mounted Display - Intelligente Multimedia-Brille - 5 Megapixel Kamera - 30 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Multimedia-Brille
Audioeingang
Mikrofon
Sensoren
9-Achsen-Gyrosensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, Android 5.0 (Lollipop) oder aktuellere Version
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Schutz
Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.5 m
Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0
Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
30 g
Anzeige
Typ
OLED - Farbe
Auflösung
640 x 400 Pixel
Blickfeld
20.3°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.199,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,24*
€ 2.947,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,99*
€ 2.895,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.290,11*
€ 2.725,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,89*
€ 2.669,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,16*
€ 2.617,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.