Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Quick Release Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8416146
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12924-24
EAN/GTIN:
     0753759243678
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Mit diesen verstellbaren Schnellwechsel-Armbändern für deine kompatible Garmin-Uhr kannst du dich stets sehen lassen und machst auch beim Sport eine gute Figur. Entferne ganz einfach das Armband, setze andere Armbänder auf und schon hast du deinen ganz persönlichen Look.
Garmin Quick Release Band - Uhrarmband für Smartwatch - 125 - 197 mm - Milanaise mit roségoldenen 18K-Gold-PVD-Teilen - für Approach S40; Forerunner 245, 55, 645; Venu; vívoactive 3; vívomove 3, HR, Luxe, Style
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Milanaise mit roségoldenen 18K-Gold-PVD-Teilen
Produkttyp
Uhrarmband
Band Größe
Passend für Handgelenke 125 - 197 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin Approach S40 ¦ Garmin Forerunner 245, 245 Music, 55, 645, 645M ¦ Garmin Venu ¦ Garmin vívoactive 3 Music ¦ Garmin vívomove 3, HR, Luxe, Style
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: garmin uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.