Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690A Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Weiß
Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8416484
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2830-B102
EAN/GTIN:
     4250366855363
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset A690A - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
180 Std.
Gesprächszeit
840 Min.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Zeit-/Tagesstempel, ECO DECT
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Max. unterstützte Hörer
4
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
152 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
119 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
20 Min.
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7.7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.