Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DKE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8416841
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234824
EAN/GTIN:
     4041056032313
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
AEG DKE 100 - Heizelement - Wandbefestigung - 1000 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Gefrierschutzsteuerung
Heizkapazität
1000 W
Heizmethode
Konvektion/Wärmewellen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
79 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
50.4 cm
Gewicht
7.7 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Steuerungstyp
Elektronisch
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.