Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Design by CODE EB 13722 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8416850
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EB 13722 E
EAN/GTIN:
     4040729137225
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
amica backofen
Amica Design by CODE EB 13722 E - Backofen - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 56 cm - Höhe: 60 cm - mit Selbstreinigung - Klasse A - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Backofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
65 Liter
Hersteller
Amica
Modell
EB 13722 E
Herdgröße
Mittel
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Türtyp
Glastür
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
CoolDoor3
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grillblech ¦ Backblech aus Emaille ¦ Tropfschale
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, Directive 2010/30/EU, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, EN 60350-1
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
57.5 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
35.6 kg
Hohlraummaße
43.5 cm x 40.3 cm x 36.9 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.9 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
67 cm
Tiefe (Versand)
70 cm
Höhe (Versand)
66 cm
Gewicht (Versand)
38.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Emaille grau
Selbstreinigend
Ja (SteamClean-Reinigungssystem)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 65 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
9
Energieeffizienzindex
95.1
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.99 kWh
Teleskopschienen
Ja
Ofenlicht
Ja
Energieverbrauch pro Zyklus (Gebläse- und Umluftbetrieb)
0.78 kWh
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
56 cm
Mindesthöhe
60 cm
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.