Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Design by CODE EHC 12708 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8416851
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EHC 12708 E
EAN/GTIN:
     4040729127080
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherd
Amica Design by CODE EHC 12708 E - Ofen mit Kochmulde - eingebaut - mit Selbstreinigung - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
65 Liter
Hersteller
Amica
Modell
EHC 12708 E
Herdgröße
Mittel
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 59.5 cm x 57.5 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 56 cm x 60 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 57.5 cm x 50.5 cm x 4.8 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Restwärmeanzeige, CoolDoor3
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teleskopschiene ¦ Grillblech ¦ Backblech aus Emaille
Kennzeichnung
Directive 2010/30/EU, Richtlinie 65/2014/EU, EN 60350-1, EN 60350-2
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
43.8 kg
Hohlraummaße
43.5 cm x 40.3 cm x 36.9 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
10 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
67 cm
Tiefe (Versand)
70 cm
Höhe (Versand)
78 cm
Gewicht (Versand)
48.3 kg
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - TopSpeed - 2300 W - 210 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - TopSpeed - 1800 W - 180 mm ¦ 2 x Keramikring-Kochstelle - TopSpeed - 1200 W - 145 mm
Kochfeldtyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Clean-Enamel
Selbstreinigend
Ja (Dampfreinigung)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 65 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
9
Energieeffizienzindex
95.1
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.99 kWh
Ofenlicht
Ja
Energieverbrauch pro Zyklus (Gebläse- und Umluftbetrieb)
0.78 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,92*
€ 484,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.