Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony a6100 ILCE-6100L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8421174
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE6100LB.CEC
EAN/GTIN:
     4548736108974
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Mit ihrer herausragenden AF-Geschwindigkeit und -Leistung und dem durchgängigen Motiv-Tracking kümmert sich die a6100 kompetent um die mechanische Seite der Fotografie, damit Sie sich auf die kreative Gestaltung Ihrer Aufnahmen konzentrieren können. Die Kamera erfasst selbst Sekundenbruchteile des Geschehens und macht auch unter schwierigen Aufnahmebedingungen ästhetische Foto- und hochauflösende 4K Videoaufnahmen, die beeindrucken.
Sony a6100 ILCE-6100L - Digitalkamera - spiegellos - 24.2 MPix - APS-C - 4K / 30 BpS - 3x optischer Zoom 16-50-mm-Objektiv - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Optisches Zoom
3x
Typ des optischen Sensors
Exmor CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
15.6 x 23.5 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1
Gesamtanzahl Pixel
25.000.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.5
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung AF/AE, Smile Shutter, Selbstporträt-Automatikverschluss
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
425
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
16-50-mm-Objektiv
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Prädiktive Fokussteuerung
ISO (Max)
51200
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-32000
ISO erweitert (max.)
51200
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Okulardeckel, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Schulterriemen, AC Power Adapter, Micro-USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 380 Schüsse (EVF ein) ¦ Fotoaufnahmen - 420 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 1.17 Stunden (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 1.25 Stunden (LCD-Monitor ein)
Batterietyp
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1080 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 16 - 50 mm - f/3.5-5.6 PZ OSS - Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 75mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Handbedienung (mit Ring), Motorantrieb
Filtergröße
40.5 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Objektivtubus-Einzugsfunktion
Max. Sichtwinkel
83 Grad
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 9 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher, Farbtemperatursteuerung
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
1.440.000 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
1.07x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction, langsame Synchronisation
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Belichtungsreihe (Bracketing), High Speed Synchronization (HSS)
Leitzahl (m/ISO 100)
6
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Schärfeneinstellung, Histogramm-Display, Sättigungseinstellung, Schattenpunktanzeige, Intervall-Aufnahmemodus, Highlight Point Display, Kontraststeuerung, Dynamische Bereichsoptimierung, integrierte Hilfefunktion, Dolby Digital Stereo Creator, Chromatic Aberration Compensation (CAC), Multiframe-Rauschreduzierung, Intelligent AUTO (iAUTO), Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, Zeitlupenaufnahme, periphäre Schattierungskorrektur
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 11 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
5.94 cm
Höhe
6.69 cm
Gewicht
352 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 352 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 396 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -2-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 51200, ISO 100-32000
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1200
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Vivid, Sonnenuntergang, Soft Focus, Illustration, Querformat, Porträt, Wasserfarbe, Miniature, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, HDR Painting, Vollton monochrom, Soft High-Key, Posterisation (B/W)
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, Dämmerungs-Freihandmodus, Anti-Bewegungsunschärfe-Funktion
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, 2500K - 9900K, Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3, 5 Schritte in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 oder 3 EV-Schritte, 9 Schritte in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1 EV-Schritte
X-sync
1/160 Sek.
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch-elektronisch gesteuert
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, Blitzbelichtungsreihe, weiße ausbalancierte Halterung
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (2.95") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Neigung
Display-Format
921.600 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 4240 x 2832 ¦ 3008 x 2000 ¦ 6000 x 3376 ¦ 4240 x 2400 ¦ 3008 x 1688 ¦ 4000 x 4000 ¦ 2832 x 2832 ¦ 2000 x 2000
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 100 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 25Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 100 fps - 100 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 100 fps - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 25Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,05*
€ 1.375,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,09*
€ 1.349,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,13*
€ 1.266,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,38*
€ 1.211,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.