| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8421675 Herst.-Nr.: MT 3810 EAN/GTIN: 4013833025146 |
| |
|
| | |
| Weil guter Look im Detail liegt: Der ästhetisch anspruchsvolle Multihaartrimmer MT 3810 mit Rotationsschneider ist das perfekte Werkzeug zur sanften und gründlichen Entfernung von Nasen- und Ohrhaaren. Sein ergonomisches Design erleichtert die Anwendung, die Edelstahlschneidsätze glänzen durch exzellente Schneidleistung und Langlebigkeit. Außerdem sind sie, da abwaschbar, ausgesprochen hygienisch. Grundig MT 3810 - Trimmer - schnurlos - schwarz/silber Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz/silber | | Produkttyp | Trimmer - schnurlos | | Kategorie | Haarentfernung | Herstellergarantie | Garantie | 3 Jahre | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | AA-Batterie | Abmessungen und Gewicht | Breite | 2.5 cm | | Tiefe | 2.5 cm | | Höhe | 12.8 cm | | Gewicht | 68 g | Energieversorgung | Batterietyp | AA | | Stromquelle | Batterie | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Besonderheiten | Ergonomisches Design | | Trimmer | Ohrhaar, Nasenhaar | | Abwaschbarer Kopf | Ja | | Klinge Material | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, aa akku |
| | |
| |