Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-PWZ-24801436 Herst.-Nr.: 4835-2969 EAN/GTIN: 4260632584835 |
| |
|
| | |
| Das SecondDisplay Sicherheitsglas von Artwizz ist der wahre Displayschutz. Eine besondere Materialverbindung mit gehärtetem Glas macht ihn zum idealen mobilen Begleiter, auf den Du Dich auch im Ernstfall verlassen kannst. Der leicht aufzutragende Smartphone Displayschutz macht Schluss mit Kratzern, Abnutzungsspuren und Displaybruch - ohne die Bedienbarkeit Deines mobilen Gerätes zu beeinflussen! Das Besondere am SecondDisplay ist die einzigartige Materialkombination. Diese sorgt zum einen dafür, dass sich Dein Display dank echtem Glas genauso anfühlt wie ohne Displayschutz. Zum anderen macht die Verbindung aus Glas, Folie und Silikon das Sicherheitsglas äußerst robust. Die speziellen Eigenschaften dieser Materialverbindung ermöglichen eine statische Haftung auf Deinem Smartphone Display - ganz ohne den Einsatz von Klebstoff. Die spezielle Glas-Folie-Silikon-Verbindung macht das Sicherheitsglas besonders widerstandsfähig. Dadurch ist der Displayschutz nicht nur resistent gegen Kratzer und Abnutzungsspuren, sondern sogar gegen Stöße. Gleichzeitig gewährleistet das Sicherheitsglas zuverlässigen Schutz gegen Displaybruch. Sollte das SecondDisplay durch starke Krafteinwirkung doch einmal zu Bruch gehen, so bleibt dennoch Dein echtes Smartphone Display völlig unbeschädigt. Artwizz SecondDisplay - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 10.2" - für Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Glas | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 10.2" | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, displayfolie panzerglas, ipad zubehör, 10,5 " displayfolie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 12,76* | € 18,42* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 19,73* | € 27,73* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,52* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|