Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medion LIFE S62024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8421744
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     50061236
EAN/GTIN:
     4061275050530
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Höre Deine Musik überall und jederzeit. Diese kabellosen Kopfhörer hast Du problemlos immer dabei und sie sind durch Bluetooth-Anbindung im Handumdrehen mit Deinem Smartphone oder Tablet verbunden. Beim Sport, auf Reisen und jederzeit im Alltag hast Du Musik, Hörbücher oder Podcasts so jederzeit griffbereit - durch die praktische integrierte Freisprechfunktion telefonierst Du auch bequem. Mit der Bluetooth-Funktionalität genießt Du einfach mehr Komfort. Verbinde Deine Mobilgeräte kabellos, um zum Beispiel Deine Lieblingsmusik zu hören. Die drahtlose Verbindung ist mit wenigen Handgriffen hergestellt und erlaubt Dir durch eine große Reichweite ausreichend Bewegungsfreiheit.
Medion LIFE S62024 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Kapazität
90 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.