Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose AVM-1 Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8422202
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     808932-0210
EAN/GTIN:
     k.A.
Das AVM-1 Sense Mikrofon zur unauffälligen Deckenmontage bietet einen Analogausgang über eine symmetrische Audioverbindung. Das Mikrofon ist für die AutoVolume-Funktion ausgewählter Bose Sound Prozessoren konzipiert und bietet eine kontinuierliche Anpassung an die Hintergrundgeräusche des Raumes. Dadurch kann die AutoVolume-Funktion die Zonenlautstärke automatisch auf die Umgebungsbedingungen abstimmen.
Bose AVM-1 - Mikrofon - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
4.3 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mikrofon
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polige Anschlussklemme)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Phantomspeisung
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
48 V
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Decke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.