Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8422955
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     574.00
EAN/GTIN:
     4211125574000
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Das Profi Maniküre-/Pediküre-Set eignet sich für Einsteiger und Profis für perfekt gepflegte Fingernägel und zarte Hände und Füße. Das ergonomische Design verhindert ein Abrutschen während der Behandlung.
Beurer MP 42 - Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät
Kategorie
Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Saphirkegel ¦ Aufbewahrungskoffer ¦ Feinsaphirrad ¦ Grobsaphirrad ¦ Saphir-Hornhautfeile ¦ Flammenförmiger Schneider ¦ Zylindrischer Schneider ¦ Filzkegel ¦ Schutzkappe
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.2 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
3.7 cm
Energieversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.