Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8423013
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74803
EAN/GTIN:
     4211125748036
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Die Diagnosewaage ist ihr perfekter Begleiter, wenn Sie Ihre Gesundheitsdaten stets im Blick haben möchten. Gemeinsam mit der Beurer HealthMananger App lassen sich die Messwerte regelmäßig überprüfen. In dezentem Schwarz fügt Sie sich in jedes Badezimmer ein.
Beurer BF 600 - Personenwaage - Pure Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pure Black
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre (Vereinigtes Königreich - 3 Jahre)
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 2
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
1.55 kg
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
30 Resultate Speicher, 8 Benutzer Speicher
Indikatoren
Überlastung
Smartphone-kompatibel
Ja
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Messfunktionen
Körperwasseranteil, Körperfettanteil, Body-Mass-Index (BMI), Muskelmasse, Knochenmasse, active metabolic rate (AMR), basal metabolic rate (BMR)
Plattform Material
Temperglas
Sofortiges An
Ja
Plattform Größe
30x30cm
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Kompatible Anwendung
Beurer HealthManager
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.