Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Cosy HD 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8423014
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     42416
EAN/GTIN:
     4211125424169
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Die Wärmezudecke HD 75 Cosy wird schnell zu Ihrer Lieblings-Kuscheldecke avancieren. Mit der anschmiegsamen Flauschfaser verbringen Sie entspannende Stunden auf dem Sofa.
Beurer Cosy HD 75 - Wärmezudecken - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wärmezudecken
Material
Fleece
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 3 Stunden durchgehender Verwendung, Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Automatische Abschaltung
Nach 180 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
6
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
180 cm
Tiefe
130 cm
Gewicht
1.895 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.