Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips D4752B Schnurlostelefon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Philips D4752B DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Philips D4752B DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Philips D4752B DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8425177
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D4752B/01
EAN/GTIN:
     4895229101173
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Philips D4752B - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Transportgewicht
646.1 g
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel - 1.8 m ¦ Stromkabel - 1.8 m
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
8 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 250 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 16 Std.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Anschlusssperre, integrierter Kalender, stumm, Tastensperre, HQ-Sound, Familien-Notizfunktion
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Signalstärkenanzeige, Batteriestatusanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Halten, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
8.4 cm
Transporthöhe
13.6 cm
Transportgewicht
646.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 160,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,69*
€ 226,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,67*
€ 222,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,02*
€ 213,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,45*
€ 202,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,46*
€ 190,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.