Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8425181
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     64303
EAN/GTIN:
     4211125643034
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Elektrische Massagekissen
Massagekissen, elektrisch
Das Massagekissen lässt keine Wünsche offen! Durch das ergonomische Design passt es sich perfekt an den Körper an. Die Oberfläche in Lederoptik ermöglicht eine angenehme Anwendung.
Beurer MG 149 - Massagekissen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagekissen
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
1.41 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
12 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.8 A
Automatische Abschaltung
Ja
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Shiatsu-Massage, Wärmefunktion
Massagezonen
Nacken, Schulter, Rücken, Bein
Programme Anz.
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.