Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 310, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8425208
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214569-01
EAN/GTIN:
     0017229169036
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Geben Sie Ihren Contact Center-Teams mit den Headsets der Poly EncorePro 300-Serie alles, was sie brauchen. Hochwertige Audioqualität, ganztägiger Tragekomfort und bewährte Strapazierfähigkeit.
Poly EncorePro 310, USB-C - 300 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
300 Series
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.