Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SWB 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8425220
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     30610
EAN/GTIN:
     4211125306106
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Das Wärmeunterbett SWB 20 sorgt für ein besseres Ein- und Durchschlafen an kalten Tagen. Mit der Standardgröße von 150 x 80 cm und der Fixierung an der Matratze liegt es faltenfrei im Bett und kann nicht verrutschen.
Sanitas SWB 20 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Material
Fleece
Wärmeabgabe
60 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
150 cm
Tiefe
80 cm
Weitere Suchbegriffe: sanitas waermeunterbett, heizdecke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.