Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8426324
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.99.1039
EAN/GTIN:
     7630049614420
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
USB KFZ Ladeadapter
Einfaches Aufladen Ihres Smartphones oder anderer USB-Geräte im Auto oder als Spannungsversorgung für mobile Navigationsgeräte. Mit Quick Charge Funktion.
Value - Auto-Netzteil - 18 Watt - 3 A - QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.3 cm
Tiefe
5.3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Gestellte Leistung
18 Watt
Merkmale
LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
3.6 - 12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Details zum Leistungsgerät
Kfz-Ladeadapter: 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A ¦ Kfz-Ladeadapter: 4-polig USB-Typ A - 3 A
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.