Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8426414
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     213937-01
EAN/GTIN:
     0017229167728
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die Blackwire 3300-Serie bietet beste Audioqualität in einem Headset zur Bereitstellung im ganzen Unternehmen. Und was noch besser ist: Dieses Gerät wollen die Mitarbeiter tragen – sodass sich Ihre Investition auch auszahlt. Die große Attraktivität des Blackwire 3300 zeigt sich auf den ersten Blick: Es bietet ein modernes, stilvolles Design. Der Mikrofonarm ist flexibel, sodass die Mitarbeiter ihn nach Wunsch anpassen können. Und das Headset ist mit gepolstertem Kopfbügel, weichen Ohrkissen und um 180 Grad schwenkbaren Lautsprechern umfassend einstellbar. Darüber hinaus klingt es so gut, wie es aussieht – mit qualitativ hochwertigem Audio, wie Sie es von Poly erwarten. Und wenn das teuer klingt, haben wir gute Nachrichten. Mit ihrem günstigen Preis passt die Blackwire 3300-Serie auch in Ihr Budget.
Poly Blackwire 3315 - 3300 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
102 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien
3300 Series
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
SoundGuard Technology
Empfindlichkeit
94 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.