Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon X-Rest ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8426481
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951028177
EAN/GTIN:
     4044951028177
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Durch den X-Rest ALU finden Headsets und Kopfhörer endlich den perfekten Platz auf dem Tisch. Der schmale Headset-Halter aus Aluminium sorgt für Übersichtlichkeit und Ordnung, während er dezent in den Hintergrund tritt und den Fokus auf das Headset lenkt.
Sharkoon X-Rest ALU - Ständer für Headset
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
27.6 cm
Gewicht
240 g
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
Montageschraubenset, Anti-Rutsch-Matte, Inbusschlüssel M6
Bestimmt für
Headset
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.