| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8427084 Herst.-Nr.: 14201-37 EAN/GTIN: 5706991023497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Electronic Hook Switch (EHS)-Lösung für ausgewählte Alcatel Telefone. Jabra Link 14201-37 ermöglicht die Fernrufannahme über die Electronic Hook Switch (EHS)-Funktion mit schnurlosen Jabra Headsets und Alcatel-Telefonen. Nach der Installation können Nutzer ihre Anrufe direkt über ihre schnurlosen Jabra Headsets steuern, ganz gleich, ob sie sich an ihrem Schreibtisch befinden oder nicht. Der Jabra Link 14201-37 unterstützt Alcatel 8019s, 8029s und 8039s digitale Festnetztelefone. Jabra LINK 14201-37 - Elektronischer Hook-Switch Adapter für drahtloses Headset, Digitaltelefon - für Alcatel-Lucent 8019s DeskPhone; Premium DeskPhones 8029s, 8039s Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Elektronischer Hook-Switch Adapter | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Drahtloses Headset, Digitaltelefon | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Alcatel-Lucent 8019s DeskPhone ¦ Alcatel-Lucent Premium DeskPhones 8029s, 8039s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |