Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 8220 Microsoft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8427166
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     209214-02
EAN/GTIN:
     5033588052678
Suchbegriffe:
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Genießen Sie einfach bessere Gespräche mit der Savi 8200-Serie. Verwalten Sie problemlos Anrufe auf PC, Mobiltelefon und Festnetztelefon mit unternehmensfähigem DECT-Audio.
Poly Savi 8220 Microsoft - UC Series - Headset-System - On-Ear - DECT 6.0 - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
160 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT 6.0 - kabellos
Serien
UC Series
Max. Betriebsabstand
180 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
DECT USB-Dongle
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
700 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
118 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT 6.0
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, ANC an/aus
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Max. Schalldruck
112 dB
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.