Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya IX B199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8428140
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Die einfache und leistungsfähige Lösung bietet One-Touch-Meetingeinträge und kristallklaren Sound für Konferenzräume jeder Größe. Die Teilnehmer können sich frei im Raum bewegen, ohne das Audio zu beeinträchtigen.
Avaya IX B199 - VoIP-Konferenztelefon - SIP v2, RTP, SRTP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Kompatible Plattformen
Avaya IP Office, Avaya Aura
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ 2 x Audio Line In / RJ-11
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 2 m
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Dänisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
326 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1.4 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, RTP, SNTP, NTP, SIPS
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, iLBC, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP v2, RTP, SRTP
Kompatible Software
Avaya Communication Manager
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol 3 (LDAP3)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
OmniSound 2.0
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,44*
€ 760,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,50*
€ 745,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,86*
€ 731,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,64*
€ 677,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.