Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe Coversafe S80 Secret Body


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8429830
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10127100
EAN/GTIN:
     0688334021269
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Diskret, versteckt und angenehm weich: Die Coversafe S-Serie ist eine sichere Undercover-Reiseaccessoire-Kollektion, die unter Berücksichtigung des weiblichen Körpers und dessen Konturen entworfen wurde. Atmungsaktiver, waschmaschinengeeigneter Wäschestoff und dezente, aber sichere Verschlüsse liegen bequem auf dem Körper auf, während es wie jedes Coversafe-Accessoire durch seine schlanken Linien und natürlichen Farben sicher unter der Kleidung verborgen bleibt. Vertrauen Sie Ihre Wertgegenstände also diesen Täschchen an und seien Sie beruhigt, dass Ihre wichtigsten Gegenstände sicher und schnell zur Hand sind.
Pacsafe Coversafe S80 Secret Body - Tasche für Reisepass / Bargeld - 190 gsm Nylon Spandex - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Material
190 gsm Nylon Spandex
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Einstellbarer elastischer Gurt
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Reisepass, Tickets, Geld, Münzen
Empfohlene Verwendung
Für Reisepass / Bargeld
Verschlussart
Reißverschluss, Schnappverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.