Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Pacsafe Coversafe V75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8429831
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10139100
EAN/GTIN:
     0688334021467
Halten Sie Bargeld, Karten, Schlüssel und Reisedokumente sicher, verborgen und in Griffweite mit der Coversafe V-Serie. Alle RFIDsafe blockierenden, verstellbaren Reiseaccessoires wurden zum bequemen und dezenten Tragen unter der Kleidung entworfen, während sie gleichzeitig helfen, Identitätsdiebstahl zu verhindern. Atmungsaktives Material und weiche Haltebänder geben zusätzlichen Komfort, wenn Sie im feuchten Klima die Straßen von Intramuros in Manila erforschen oder die Schmuckläden und -märkte von Goa durchstreifen. Egal, ob Sie durch Flughäfen eilen oder auf einem Tagesausflug unterwegs sind, Coversafe V bietet Ihnen, was Sie brauchen.
Pacsafe Coversafe V75 - Tasche - Nylon, 75D-Polyester, Polyurethan 1000 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Material
Nylon, 75D-Polyester, Polyurethan 1000 mm
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Halsriemen
Schutz
RFID-Blockierung
Verschlussart
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.