Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe RFIDsafe V100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8429832
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10142100
EAN/GTIN:
     0688334021498
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
bauchtasche
Pacsafe RFIDsafe V100 - Gürteltasche - Nylon, 75D-Polyester, Polyurethan 1000 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Material
Nylon, 75D-Polyester, Polyurethan 1000 mm
Tragetasche
Typ
Gürteltasche
Tragegurt
Einstellbarer Hüftgurt
Schutz
RFID-Blockierung
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.