Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Pacsafe Travelsafe GII Portable Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8429837
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10480100
EAN/GTIN:
     0688334044374
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Während Sie die Welt erobern, kümmern sich die tragbaren Safes der weiterentwickelten Travelsafe Serie um Ihre Wertsachen. Jeder benutzerfreundliche Travelsafe verstaut und sichert Ihre Sachen von iPod, Schmuck und Reisepass bis zu Kamera, Laptop und Blackberry . Mit dem patentierten 360° eXomesh System können Sie Ihre Wertsachen verschließen und gleichzeitig an einen festen Gegenstand im Hotelzimmer, Pool oder Auto anschließen. Und wenn man sie nicht benötigt, lassen sie sich ganz einfach zusammenfalten und in Ihrem Gepäck verstauen.
Pacsafe Travelsafe GII Portable Safe - Reisetasche - 900D Polyester - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
710 g
Farbe
Schwarz
Material
900D Polyester
Material des Innenfutters
Polyethersulfon (PES), Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre
Tragetasche
Typ
Reisetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Kombinationsschloss
Schutz
Diebstahlsicher
Verschlussart
Fliesenschneider
Gepäckvolumen
12 Liter
Schloss Typ
Kombinationsschloß
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.