| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8429838 Herst.-Nr.: 10605100 EAN/GTIN: 0688334053987 |
| |
|
| | |
| Es gibt nichts Schlimmeres, als in der Stadt von Langfingern, Identitäts- oder Taschendieben abgezockt zu werden. Deswegen ist die RFIDsafe Z-Serie so robust wie sicher. RFIDsafe blockierendes Material wird kombiniert mit stabilem Canvasstoff, einer reißfesten Metallkette und organisatorischen Funktionen, um Ihr Bargeld und Ihre Karten auf Ihrem täglichen Weg sicher zu halten. Ob Sie nach einer kompakten Zweifach-Geldbörse, einem kompakten Organizer oder einem kompletten Reiseplaner suchen, die RFIDsafe Z Serie deckt Ihre Bedürfnisse. Ganz gleich, was passiert. Pacsafe RFIDsafe Z100 - Tasche - 100% Polyester - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11 cm | | Tiefe | 2.49 cm | | Höhe | 12 cm | | Gewicht | 170 g | | Farbe | Schwarz | | Material | 100% Polyester | Tragetasche | Typ | Tasche | | Tragegurt | Kette | | Zusätzliche Fächer | 5x Kreditkarten, Notizen, RV-Münztasche | | Schutz | RFID-Blockierung, diebstahlsicher | | Verschlussart | Reißverschluss, TurnNLock Security Hook |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |