Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Pacsafe Vibe 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8429839
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     60221130
EAN/GTIN:
     0688334054182
Ob Sie bei einem Musikfestival Ihre Seele baumeln lassen oder in die Energie der Stadt eintauchen - die Sicherheitsfunktionen der Vibe-Serie schützen Ihre Wertsachen. Sie ist eine vielseitige Kollektion mit kombinierbaren Designs. Zum Schutz vor Taschenschlitzern und Langfingern bietet die Vibe-Serie Sicherheitsmerkmale wie eXomesh Schlitzschutz, Carrysafe Slashguard-Gurt und den "PopNLock"-Sicherheitsverschluss, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Rucksack an einem Fixpunkt zu befestigen. Ineinandergreifende Reißverschlussschieber und eine kleinere, kompaktere Version des Roobar V Verriegelungssystems, können mehrere Fächer mit einem einzigen Schloss sichern, um Diebe abzuhalten. Die RFIDsafe Taschen helfen, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Bequem, robust, leicht und einfach zu packen, hilft Ihnen die Vibe-Serie, die Stadt zu Ihrem Spielplatz zu machen.
Pacsafe Vibe 325 - Tragetasche für Tablet - Nylon - Jet Black - 10"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
567 g
Farbe
Jet Black
Material
Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Funktionen
Verriegelbarer Reißverschluss
Tragegurt
Schultertragriemen, Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Schlüssel, Tasche, Visitenkarten, interne Tasche, Pen-Loop
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
RFID-Blockierung, diebstahlsicher, schnittfest
Verschlussart
Reißverschluss, doppelter Reißverschluss
Gepäckvolumen
10 Liter
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.