Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG CM2460DAB Microsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8443448
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     CM2460DAB.AWEULL
EAN/GTIN:
     8806098599349
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Bedienen Sie mit Ihrem Smartphone das Mikro-Audiosytem aus der Ferne: Suchen Sie Titel aus und fügen Sie Effekte hinzu, während Sie sich auf der Tanzfläche vergnügen. Dieses intelligente Audiosystem erkennt, wenn Sie den Raum betreten: Es kann Ihr Mobilgerät spüren und erlaubt es Ihnen, Songs mühelos direkt an Ihr Audiosystem zu schicken.
LG CM2460DAB - Microsystem - 2 x 50 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Microsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Antenne
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Haupteinheit: 23 cm x 26 cm x 12.6 cm
Audiosystem
Besonderheiten
Fernbedienung über Smartphone, Wireless Sound Sync
Medientyp
CD-RW, CD-R, CD-DA
Funktionen
DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio, Bluetooth Audio-Empfänger
Equalizer
Ja
Klangeffekte
Bass Blast
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Ausgangsleistung/gesamt
100 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
50 Watt - bei 1 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 10% - 2 Kanäle
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WMA, MP3, FLAC
Ausgabeleistung
50 Watt
Quelle
CD, USB-Host, Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - außen - 50 Watt - kabelgebunden
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Unterstützte RDS-Funktionen
CT, PTY, PS, RT
Anzahl der Programmspeicherplätze
50 Programmspeicherplätze
CD-System
Medienzuführungstyp
Tablett
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37.3 cm
Tiefe (Versand)
35.9 cm
Höhe (Versand)
30.7 cm
Gewicht (Versand)
6 kg
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.