Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1More E1003 Piston Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8443492
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     9900100186-1
EAN/GTIN:
     6933037250350
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
1More E1003 Piston Classic - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gold
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
PET
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.