Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox VT-80 Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8448165
Hersteller:
     Sintron-Audio
Herst.-Nr.:
     207466
EAN/GTIN:
     4250019131097
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Der Dynavox VT-80 ist ein hochwertig verarbeiteter Stereo-Kompaktverstärker zum Anschluss von zwei analogen Eingangsquellen (Cinch), sowie für digitale Eingangssignale (SD, USB und BT). Mit dem VT-80 haben Sie die Möglichkeit 2 Lautsprecher-Paare anzuschließen, die sich entweder Paarweise umschalten oder gleichzeitig betreiben lassen. Dadurch eignet er sich bestens zur Beschallung eines zweiten Raumes, einer Terrasse, etc. Außerdem verfügt der VT-80 über einen geregelten, vorverstärkten Signalausgang (Pre-Out), um eine weitere Endstufe oder einen Aktiv-Subwoofer zu betreiben, eine 2-Band Klangregelung und über eine Fernbedienung, zum steuert der digitalen Signal-Eingänge. Die geringen Geräteabmessungen machen den VT-80 zum platzsparenden Verstärker für eine kleine bis mittlere Stereoanlage. Für einen gleichzeitigen Betrieb aller 4 Lautsprecher-Anschlüsse, werden Lautsprecher-Boxen mit einer Impedanz zwischen 8 und 16 Ohm benötigt!
Dynavox VT-80 - Verstärker - 160 Watt (Gesamt) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Verstärker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
2.9 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Lautsprecherschalter A/B/A+B
Funktionen
Verstärker, Digital Player, Bluetooth Audio-Empfänger
Ausgangsleistung/gesamt
160 Watt
Tiefenregelung
Ja
Höhenregelung
Ja
Eingangsempfindlichkeit
220 mV
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WAV, WMA, MP3
Audiospezifikationen
Verstärker - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 83 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.3%
Quelle
USB-Host, Flash-Speicherkarte, Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
Kopfhörer (Stereohörer 6,3 mm) - Vorderseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ 2 x Audio Line-In (RCA Phono x 2) - Rückseite ¦ Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite ¦ 4 x Lautsprecherausgang (Banane/Kabelschuh x 2) - Rückseite
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,88*
€ 275,937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,82*
€ 273,486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,43*
€ 263,502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,97*
€ 259,384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.