Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC UNIVERGE DT530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8448503
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     BE119000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Der DT530 zeichnet sich durch ein schlankes Design aus und ist für maximale Flexibilität bei der Bereitstellung konzipiert.
NEC UNIVERGE DT530 - Digitaltelefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
RJ-9 ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
165 x 58 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige für eingehenden Anruf
Anz. programmierbare Tasten
24
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
18.1 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.