Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3603 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3603 S Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8450669
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263926
EAN/GTIN:
     4006160639261
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
clatronic stand-ventilator
stand ventilator
Clatronic VL 3603 S - Lüfter - zum Aufstellen - 40 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Verschiedenes
Kennzeichnung
SGS GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.65 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
40 cm
Klingenanz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.