Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8450672
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263699
EAN/GTIN:
     4006160636994
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
Clatronic VL 3602 - Lüfter - Tisch - 30 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
PCT, SGS GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
40 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
30 cm
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.