Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDCAM PXW-Z90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8450694
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PXWZ90V//C
EAN/GTIN:
     4548736068254
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Die PXW-Z90 bietet 4K-Broadcast-Qualität und erweiterte Funktionen wie einen High-Speed-Autofokus, einen sofortigen HDR-Workflow, Super-Zeitlupe mit bis zu 960 Bildern/s und Streaming bei 2,4 GHz bzw. 5 GHz mit QoS.
Sony XDCAM PXW-Z90V - Camcorder - 4K / 30 BpS - 20.0 MPix - 12x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - NFC, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
12x
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digital-Video-Format
AVCHD, XAVC Long GOP
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Merkmale
SMPTE-Farbbalken, Zebramuster
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot mit Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0, NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF
Sensorauflösung Camcorder
20.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
273
Effektive Videoauflösung
14.2 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Ustream geeignet, Funkserver Video-Upload auf FTP, Live-Streaming über XDCAM
HDR-Modus
Sofort-HDR-Workflow
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Objektivdeckel, AC Power Adapter, USB-Kabel, Fernbedienung, Augenmuschel, Camcordergriff
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 2.3 Stunden (LCD-Monitor ein) ¦ Wiedergabe - 4.4 Stunden (LCD-Monitor ein)
Batterietyp
Sony NP-FV70A
Details
Sony NP-FV70A Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 12X-Zoom - 9.3 - 111.6 mm - f/2.8-4.5 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29 - 348mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
62 mm
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Sucherauflösung
2.359.000 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zubehörschuh, Relay-Recording, Clear Image Zoom, Zeitlupenaufnahme, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Doppelschnittstellenaufzeichnung, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
28.7 cm
Höhe
18.15 cm
Gewicht
1.02 kg
Gewichtdetails
Kamera mit Gegenlichtblende und großer Augenmuschel: 1.02 kg ¦ Kamera mit Griff, Batterie, Gegenlichtblende und großer Augenmuschel: 1.39 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Audio-Eingang (XLR) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ 3G HD-SDI-Ausgabe (BNC) ¦ USB/AV Ausgang ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/6 Sek
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
Innen, außen
Mindestbeleuchtung
1.7 Lux
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/64, 1/16
Verstärkungsregelung
+12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, -3 dB, automatisch, + 9 dB, +15 dB, +24 dB, +21 dB, +27 dB, +33 dB
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.8 cm (3.5") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.550.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo Mark2, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo
Speicherkartensteckplatz
SD card, Memorystick PRO Duo Karte / SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.431,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.669,46*
€ 4.366,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.631,95*
€ 4.322,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.516,45*
€ 4.184,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.456,58*
€ 4.113,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.431,49*
€ 4.083,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.