Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8453970
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22957
EAN/GTIN:
     8809298886165
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XP - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.2 - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.05 kg
Länge
9.84 cm
Durchmesser
9.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.2
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
86 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
Vergrößerung
0.13
Max. Sichtwinkel
28.52 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
Digital-SRL
Mindestöffnung
F/16
Min. Fokussierungsabstand
80 cm
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 10 Elemente
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 966,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,75*
€ 1.248,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,61*
€ 1.240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,11*
€ 1.218,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,49*
€ 1.183,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,71*
€ 1.150,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.